ポリオキシンAL乳剤

ポリオキシンAL乳剤 - 日本農薬
(1件のレビュー)

農薬用の抗生物質製剤である。
野菜のうどんこ病に優れた防除効果を示す。

適合病害虫葉かび病、うどんこ病、斑点病有効成分ポリオキシン複合体10.0%性状淡黄色透明液体農林水産省登録第(号)12026毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573812-
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573812
2020-08-26
用途: バラの殺菌剤として
農・林・水産業

バラのうどん粉びょうや黒点病にとてもいいです。
綺麗なバラが咲きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする