曜日別特売

モレスタン水和剤

モレスタン水和剤 - アグロカネショウ
(7件のレビュー)

各種作物のうどんこ病に効果高く、コナジラミ類にも効く。
ハダニ類の成幼虫をはじめ卵に対しても効果が高く、サビダニにも有効。
天敵や訪花昆虫などの益虫に対しても悪影響の少ない薬剤。

適合病害虫うどんこ病、コナジラミ類、トマトサビダニ、チャノホコリダニ、ハダニ類、ミカンサビダニ、裏うどんこ病有効成分キノキサリン系25.0%性状黄色水和性粉末農林水産省登録第(号)19723毒劇区分普通物内容量1袋(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573837-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573837
2022-07-19
用途: 農作業での殺虫
農・林・水産業

オクラのハダニ、ほかの殺虫剤でまったく効かなかったがモレスタン水和剤では見事に退治できた。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 05573837
2020-08-20
用途: ナスに最適
農・林・水産業

ナスのチャノホコリダニの殺ダニ剤のローテションに組み込んでます。
うどんこ病もついでに防除出来て一石二鳥です。

対象商品 : 05573837
2020-07-26
用途: 植物の殺菌殺虫
その他業種

バラのうどんこ病にと思って使ってみたのですが、たしかに執拗だったうどんこ病が消えました。いままで有名どころの薬剤を使ってみても、一時的には消えてもすぐ白いコロニーが復活してしまっていたのですが、このモレスタンを使ってからは復活してこなくなりました。しかもヨルガオに大量発生していたハダニ系の害虫に使ってみたところ、一度の散布できれいに消え、その後、新しく生えた葉はすべてつるつるのきれいな状態になり、再びハダニが復活してくることはありませんでした。個人的には厄介なハダニの駆除に抜群の効果があったのが嬉しい驚きでした。

3が参考にしています
対象商品 : 05573837
2017-04-20
用途: 苺ウドンコ病散布
農・林・水産業

ウドンコ病が多発しましたので、薬剤を探していましたが、ハダニと同時防除が出来て作業効率が良いので、ローテーションに組み込んで使います。

対象商品 : 05573837
2021-04-15
用途: バラのうどん粉病防除
卸売・小売業

うどん粉病の予防、治療剤として手持ちの他の薬剤十数種類とのローテーション散布で使用の為、効果の程は定かではないが、キノキサリン系としては、これしかなく、今後も使用したい。

対象商品 : 05573837
2016-02-12
用途: マスクメロンのうどん粉病の防除。なすのチャノコホコリダニの発生をおさえる
農・林・水産業

殺菌剤各種でマスクメロンのうどん粉病の発生を抑えています。又 なすのチャノコホコリダニの発生を抑えています。使用感は簡単?

1が参考にしています
対象商品 : 05573837
2019-10-16
用途: 茄子のチャノホコリダニ駆除
その他業種

本品の一度の散布では効果が薄く、一週間後の他の薬剤散布後に効果が表れた。本品の二度散布でもよかったのかどうかは不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする