曜日別特売

モンカットフロアブル40

モンカットフロアブル40 - 日本農薬
(1件のレビュー)

ばれいしょ、てんさい、野菜などのリゾクトニア菌病害に優れた効果を示す。
作物への浸透移行性を有するため、耐雨性に優れるとともに安定した防除効果が長期間持続する。
フロアブル製剤であり作物に対する汚れが少ない。

適合病害虫葉腐病、根腐病、株腐病、すそ枯病、黒あざ病、白絹病、オオシロカラカサタケ、苗立枯病(リゾクトニア菌)、くもの巣病有効成分フルトラニル40.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)19252毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573846-
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573846
2016-08-09
用途: クラピアの白絹秒
有限会社 泰斗

バッチリ効き目ありです。
ただ一般家庭の小さい庭だと量が多すぎて一生掛かっても
使い切れないので小瓶の販売希望です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする