リゾレックス粉剤

リゾレックス粉剤 - 住友化学

有機リン系の殺菌剤です。
作用機作は未確認ですが病原菌の運動機能や細胞分裂の制御機能に影響を与えて殺菌効果を発揮すると考えられています。
予防的な処理で効果があります。
リゾクトニア属菌、コルティシウム属菌、ティフラー属菌などに対して効果がります。

適合病害虫苗立枯病(リゾクトニア菌)、白絹病、雪腐小粒菌核病、立枯病、尻腐病、亀裂褐変症(リゾクトニア菌)、根腐病、黒あざ病、実褐斑病、株腐病、葉腐病、腰折病有効成分トルクロホスメチル5.0%性状類白色粉末農林水産省登録第(号)16885毒劇区分普通物内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573898-
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする