リゾレックス水和剤

リゾレックス水和剤 - 住友化学
(1件のレビュー)

有機リン系の殺菌剤です。
作用機作は未確認ですが病原菌の運動機能や細胞分裂の制御機能に影響を与えて殺菌効果を発揮すると考えられています。
予防的な処理で効果があります。
リゾクトニア属菌、コルティシウム属菌、ティフラー属菌などに対して効果がります。
りんごの紫紋羽病にも効果があります。

適合病害虫根腐病、葉腐病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、白絹病、茎枯病、苗立枯病、黒点根腐病、茎腐病、立枯病、くもの巣病、黒あざ病、雪腐小粒菌核病、すそ枯病、株腐病、立枯症(リゾクトニア菌)、紫紋羽病、紋枯病、腰折病有効成分トルクロホスメチル50.0%性状淡褐色水和性粉末農林水産省登録第(号)16882毒劇区分普通物内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573907-
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573907
2021-09-14
用途: ブロッコリー植え付け時潅水
アシストゴルフ卸売・小売業

ブロッコリー植え付け後、植え付け後潅水しましたが、病気に成らず元気に成長しております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする