曜日別特売

ロブラール500アクア

ロブラール500アクア - バイエルクロップサイエンス

フロアブル剤なので、粉立ちがなく薬剤調製が容易です。
フロアブル剤なので水和剤に比べて、作物に対する汚れが目立ちません。
各種作物の主要病害に卓効を示します。
野菜・果樹のアルタナリア属菌、ボトリチス属菌、スクレロチニア属菌、モニリア属菌などによる重要病害に卓効を示します。
適期散布で優れた効果があります。
本剤は持続効果が長く、早めの防除で的確な予防効果を発揮します。

適合病害虫菌核病、つる枯病、灰色かび病、灰星病、斑点落葉病、果実腐敗症、黒かび病有効成分イプロジオン40.0%性状白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)18708毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573934-
6,990
6,988
7,687(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする