モノタロウ

クランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用

クランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用 - モノタロウクランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用 - モノタロウクランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用 - モノタロウクランクプーリーホルダーレンチ ホンダ車用 - モノタロウ
(26件のレビュー)

ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。

用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として全長(mm)660全高(mm)60二面幅(mm)50先端部56mm内容量1本
注意
※ライフ等空間の狭い車種には使用出来ません。本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05330964MA544101
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05330964
2023-10-11
用途: タイミングベルト交換作業にクランク周りとめ
珈琲焙煎 珈豆屋

この商品が無いとクランクシャフトのネジは外せません。まず、カムシャフトにネジを少し緩め、次にクランクシャフトに進みます。
一つ星が少ないのはあまりにも重い。これだけの重さはいらないと思います。

対象商品 : 05330964
2022-01-15
用途: K20Aクランクプーリー外し
農・林・水産業

EP3 クランクプーリー外しに使用しました。
ジャッキアップしてウマを掛けて丁度地面に引っかかる長さです。
六角部分はプーリーと少々ガタがありますが、テンションがかかれば問題ありません。
他の同様の品は別途スピンナーが必要ですが、この商品は最初から長くて良いです。
プーリーから外れないように、PPバンド等で押さえるなど工夫は必要です。
プーリーボルトは正ネジでものすごく固く、タイヤハウスからのチャレンジではスピンナーに繋いだエクステンションバーが見事に折れました。
仕方がないので、バンパー、ヘッドライト、ウォッシャータンクを外してスペースを作り、スピンナーを単管で延長してなんとか外せました。
プーリー取り付け時は地面に引っ掛ける方向を逆にします。

対象商品 : 05330964
2022-04-06
用途: クランクプーリー脱着

はめ込み時、多少ガタがあるものの、特に問題なく使えました。十分長さがあるため高トルクのボルトも緩めることができました。

対象商品 : 05330964
2021-07-11
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

DC2のタイミングベルト交換に使用。
クランクプーラーに対して、少しガタつきはあるが使用可能。

1が参考にしています
対象商品 : 05330964
2019-02-01
用途: B18C インテグラタイミングベルト交換

タイミングベルト交換のため、クランクプーリーの脱着に使用しました。噛みが緩く、プーリーの角ではなく、面に掛かります。純正や他の商品と違い一体型なので安定性もあり、こちらを先端を地面にかけて、工具を足で蹴り込み外しました。回転部分ですが、逆ネジでは無いので注意。
締め込みにも使用します。トルク18㌔

対象商品 : 05330964
2019-05-04
用途: ホンダビートのタイミングベルト交換作業

クランクプーリーにはめる時、レンチに厚みがあるのでエンジン本体を少し下げ気味にしなければなりませんが、作りもシッカリしており問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 05330964
2018-12-14
用途: アクティバンタイミングベルト交換
龍エンタープライズ自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダの固いクランク外しに役に立っております、これは非常にありがたい!

1が参考にしています
対象商品 : 05330964
2018-10-23
用途: バモスホビオタイベル交換

4駆マニュアルのタイベル交換に使用しました。ながいので簡単に緩みます。 クランクプーリ

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする