曜日別特売

簡単吸盤取付け伸縮ポール(Sフック付)

簡単吸盤取付け伸縮ポール(Sフック付) - Pellucid(旧MIRAREED)

吸盤取付け可能な伸縮式ポール(47cm~80cm)Sフック付だから帽子をかけるなど車内での使用シーンが広がります。
タオルやハンカチをかけるなどして簡易的な遮光グッズとしても使用できます吸盤取付けが可能ですので何度でも取り付け位置の調整が可能です。

ブラック質量(g)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05334577SP-193
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする