SP-193 簡単吸盤取付け伸縮ポール(Sフック付) Pellucid(旧MIRAREED) 05334577

 

SP-193 簡単吸盤取付け伸縮ポール(Sフック付) Pellucid(旧MIRAREED) 05334577 SP-193 簡単吸盤取付け伸縮ポール(Sフック付) Pellucid(旧MIRAREED) 05334577 SP-193 簡単吸盤取付け伸縮ポール(Sフック付) Pellucid(旧MIRAREED) 05334577

簡単吸盤取付け伸縮ポール(Sフック付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05334577 品番SP-193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

吸盤取付け可能な伸縮式ポール(47cm〜80cm)Sフック付だから帽子をかけるなど車内での使用シーンが広がります。
タオルやハンカチをかけるなどして簡易的な遮光グッズとしても使用できます吸盤取付けが可能ですので何度でも取り付け位置の調整が可能です。

ブラック 質量(g)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする