曜日別特売

バタフライバルブ57型

バタフライバルブ57型 - アサヒAVバタフライバルブ57型 - アサヒAV

長期性能の向上
オール樹脂化
操作方法の変更が容易に出来ます。
ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能
優れた操作性と安全性

材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05369796V57LVUEW1040401-1/210K
44,020
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05369805V57LVUEW105050210K
44,860
31,980
35,178(税込)
当日出荷
05369814V57LVUEW1065652-1/210K
46,010
34,980
38,478(税込)
当日出荷
05369823V57LVUEW108080310K
51,470
35,980
39,578(税込)
当日出荷
05369832V57LVUEW1100100410K
55,740
42,980
47,278(税込)
当日出荷
05369848V57LVUEW1125125510K
79,260
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05369857V57LVUEW1150150610K
89,100
53,980
59,378(税込)
当日出荷
05369866V57LVUEW1200200810K
127,730
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする