曜日別特売

ゲージバルブ

ゲージバルブ - アサヒAVゲージバルブ - アサヒAVゲージバルブ - アサヒAV

接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。
ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。
メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)

形状アングル規格JIS10Kハンドル形状丸形内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
バルブ種類
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
接続
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05370322VGEMHUEF1020ゲージバルブ203/4U-PVC差込み×フランジ0℃~40℃:0.5(5.1)、41℃~50℃:0.4(4.1)、51℃~80℃:-
15,170
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05370338VGEMHUEF1025ゲージバルブ251U-PVC差込み×フランジ0℃~40℃:0.5(5.1)、41℃~50℃:0.4(4.1)、51℃~80℃:-
23,870
17,980
19,778(税込)
当日出荷
05370347VGEMHUVF1020ゲージバルブ203/4U-PVC差込み×フランジ0℃~40℃:0.5(5.1)、41℃~50℃:0.4(4.1)、51℃~80℃:-
28,510
20,980
23,078(税込)
当日出荷
05370356VGENHUVF1025ゲージバルブ251U-PVC差込み×フランジ0℃~40℃:0.5(5.1)、41℃~50℃:0.4(4.1)、51℃~80℃:-
40,660
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
05370374VGENHUTF1025ゲージバルブ251U-PVC差込み×フランジ0℃~40℃:0.5(5.1)、41℃~50℃:0.4(4.1)、51℃~80℃:-
43,480
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05370365VGENHUTF1020-203/4-差込み×フランジ-
27,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする