曜日別特売

エクストリーム ホイールクリーナー

エクストリーム ホイールクリーナー - SONAX
(5件のレビュー)

素材に優しい成分でホイールを傷めず、ブレーキダストや油汚れを協力分解!
鉄粉除去成分配合で焼き付いたブレーキダストなどの頑固な汚れを素早く除去します。
アルミ・メッキ・鉄素材のホイールに使えます。

液性弱アルカリ性質量(g)609寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8危険物の類別非危険物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05371433230200
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05371433
2021-10-18
用途: ホイール洗浄

レビューが良かったんで購入しましたが、スポンジでこすらないと落ちないです。水で流した後は輝きが出たように感じましたけど、期待していたほどではなかったかな

対象商品 : 05371433
2021-08-28
用途: アルミホイールの掃除
有限会社沢田設備工業建設業・工事業

外車なんで良くダストが落ちます。いつもリピートしてます。

対象商品 : 05371433
2020-09-19
用途: クルマ、バイクの下回り洗浄時

臭いはキツいですが、頑固なダストも綺麗に除去できて満足です。コーティングの下処理には欠かせません。

対象商品 : 05371433
2020-01-25
用途: 中古購入のホイールの洗浄
医療・福祉・介護関連業

新品同様に近いくらい、ブレーキダスト等の汚れが取れました。コストパフォーマンス高いと思います。

対象商品 : 05371433
2017-06-01
用途: ホイール洗浄

よく落ちます。また、他社の鉄粉除去製品に比べてバランスウェイトの変色がでにくいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする