水性半つや多用途塗料 フリーコート

水性半つや多用途塗料 フリーコート - アトムハウスペイント
(2件のレビュー)

つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい塗料です。
多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な万能タイプ。
つやを抑えた(3分つや)塗料ですので、落ち着いた仕上がり感が得られます。

用途
屋内木部:(巾木、窓枠、家具等)、屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等)
鉄部:(門扉、フェンス、物置等)
ビニールクロス
種別水性半つや主な用途屋内外木部、コンクリート内外壁、鉄部、ビニールクロス希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内使用場所屋内外兼用建築基準法F☆☆☆☆指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3特性半つや
注意
※鉄部への塗装は、事前にさび止め塗料を塗ってください。
※繊維かべや砂壁に塗装の際は、事前にアトム水性下塗剤をご使用ください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、アクリルやABS以外のプラスティック 、高級家具、バイク、自動車、床面全般など
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06128788-1缶(0.7L)5~7ホワイト
1,760
取扱い終了
06128797-1缶(0.7L)5~7ミルキーホワイト
1,760
取扱い終了
06128806-1缶(0.7L)5~7ホワイトアイボリー
1,760
取扱い終了
06128815-1缶(0.7L)5~7アイボリー
1,760
取扱い終了
06128824-1缶(0.7L)5~7イエロー
1,760
取扱い終了
06128833-1缶(0.7L)5~7スカイブルー
1,760
取扱い終了
06128842-1缶(0.7L)5~7レッド
1,760
取扱い終了
06128858-1缶(0.7L)5~7グリーン
1,760
取扱い終了
06128867-1缶(0.7L)5~7ライトカーキー
1,760
取扱い終了
06128876-1缶(0.7L)5~7ブラウン
1,760
取扱い終了
06128885-1缶(0.7L)5~7マロンブラウン
1,760
取扱い終了
06128894-1缶(0.7L)5~7コーヒーブラウン
1,760
取扱い終了
06128903-1缶(0.7L)5~7マイルドグレー
1,760
取扱い終了
06128912-1缶(0.7L)5~7ブラック
1,760
取扱い終了
06128928-1缶(1.6L)11~15ホワイト
3,200
取扱い終了
06128937-1缶(1.6L)11~15ミルキーホワイト
3,200
取扱い終了
06128946-1缶(1.6L)11~15ホワイトアイボリー
3,200
取扱い終了
06128955-1缶(1.6L)11~15アイボリー
3,200
取扱い終了
06128964-1缶(1.6L)11~15イエロー
3,200
取扱い終了
06128973-1缶(1.6L)11~15スカイブルー
3,200
取扱い終了
06128982-1缶(1.6L)11~15レッド
3,200
取扱い終了
06128998-1缶(1.6L)11~15グリーン
3,200
取扱い終了
06129007-1缶(1.6L)11~15ライトカーキー
3,200
取扱い終了
06129016-1缶(1.6L)11~15ブラウン
3,200
取扱い終了
06129025-1缶(1.6L)11~15マロンブラウン
3,200
取扱い終了
06129034-1缶(1.6L)11~15コーヒーブラウン
3,200
取扱い終了
06129043-1缶(1.6L)11~15マイルドグレー
3,200
取扱い終了
06129052-1缶(1.6L)11~15ブラック
3,200
取扱い終了
06129068-1缶(3L)19~28ホワイト
5,020
取扱い終了
06129077-1缶(3L)19~28ミルキーホワイト
5,020
取扱い終了
06129086-1缶(3L)19~28ホワイトアイボリー
5,020
取扱い終了
06129095-1缶(3L)19~28アイボリー
5,020
取扱い終了
06129104-1缶(3L)19~28ライトカーキー
5,020
取扱い終了
06129113-1缶(3L)19~28マロンブラウン
5,020
取扱い終了
06129122-1缶(3L)19~28コーヒーブラウン
5,020
取扱い終了
06129138-1缶(3L)19~28マイルドグレー
5,020
取扱い終了
06129147-1缶(3L)19~28ブラック
5,020
取扱い終了
06129156-1缶(14L)100~140ホワイト
16,140
取扱い終了
06129165-1缶(14L)100~140ミルキーホワイト
16,140
取扱い終了
06129174-1缶(14L)100~140ホワイトアイボリー
16,140
取扱い終了
06129183-1缶(14L)100~140アイボリー
16,140
取扱い終了
06129192-1缶(14L)100~140マイルドグレー
16,140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06129077
2018-01-22
用途: 木工塗装
竹原製作所

ナチュラルなホワイト感で落ち着く。
そのままでもこってりしているが塗りやすい。
用途に合わせて水で希釈もしやすいが染まりは落ちる。
耐久性も問題無し。
3部艶の感じもとても落ち着いていて良い。

対象商品 : 06128937
2016-12-11
用途: ブロック塀の塗装
文房 夢類

一度決めた品番を守って追加注文を続けて使っている。
こうすることのメリットは、定期的に塗ることで常時美しさが保たれることと、二度目からはペンキの使用量が劇的に少なく済むことだ。
塗装工事の労力も軽く済む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする