曜日別特売

ジンクさび止スプレー

ジンクさび止スプレー - アトムハウスペイントジンクさび止スプレー - アトムハウスペイントジンクさび止スプレー - アトムハウスペイントジンクさび止スプレー - アトムハウスペイント
(1件のレビュー)

亜鉛メッキ並みの防錆力で、鉄面を強力に保護します。
グレーは亜鉛96%含有、シルバーは亜鉛74%含有で強力にさびをストップ

用途陸上構造物(鉄塔、鉄管等)、一般産業機械、電気機器、鉄素材など特性さび止種別油性主な用途鉄、亜鉛メッキ指触乾燥時間(分)夏期/約20~30、冬期/約40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※グレーはラッカースプレーの上塗りが可能です。
※シルバーは乾いた後も手で触るとシルバー粉が付きます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06133042-グレー
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
06133058-シルバー
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06133042
2020-12-07
用途: 鉄骨塗装の錆止め下塗り

ジンク含有90%以上で上塗り可能な製品があまり無く、以前から愛用しています。納期がかかるのが難点ですが、売ってる店舗も無くなったのでこれからも購入させて頂きます。
塗装条件によってヒビ状に仕上がる事もありますが、錆止めとしてはいいとと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする