耐熱スプレー

耐熱スプレー - アトムハウスペイント耐熱スプレー - アトムハウスペイント耐熱スプレー - アトムハウスペイント耐熱スプレー - アトムハウスペイント
(1件のレビュー)

耐熱防錆効果が抜群の焼き付け塗料です。
瞬間耐熱温度600度まで対応します。

用途バーベキューコンロ(外側)、焼却炉、ストーブ、マフラーなど標準塗り面積(1回塗り)(m2)2種別油性つや消し使用温度範囲(℃)600指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、防錆危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※シルバー色は乾いた後も、手で触るとシルバー粉が付きます。
※換気の良い場所で塗装してください。
※屋外でご使用ください。
※塗装後、約150度で焼き付けができない場所には使えません。
※まわりの車や建物等に飛び散らないよう注意してください。
※塗れない場所:ホーロー製のストーブなど
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06133015-ブラック
1,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
06133024-シルバー
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06133015
2023-03-07
用途: レンジフードの塗装

錆びついたレンジフードを再塗装しました。綺麗に仕上がりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする