JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDバルブ 3W 12/24V共用 BA15S 点滅
3ワットSMDを搭載し、驚異の明るさです。
ウインカーランプやテールランプにお使いいただけます。
寸法(mm)
41×Φ23
定格
DC12V時/約260mA、DC24V時/約130mA
口金
BA15S
点灯方式
点滅式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05387725
529661
ブルー
¥
2,500
取扱い終了
05387734
529664
ホワイト
¥
2,500
取扱い終了
05387743
529666
レッド
¥
2,500
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください