曜日別特売

スピードコントローラ

スピードコントローラ - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

●コネクタでワンタッチ接続のスピードコントローラー
●デジタル調整、デジタル表示
●ギヤヘッド速度、コンベア速度の瞬時換算
●ソフトスタート、ダウン機能
●セットロック機能

周波数(Hz)50/60内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用周囲温度(℃)
速度設定
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05373707DVUS606L-10~40アナログ設定
6,940
取扱い終了
返品不可
05373716DVUS606Y-10~40アナログ設定
7,060
取扱い終了
返品不可
05373725DVUS715L-10~40アナログ設定
7,060
取扱い終了
05373734DVUS715Y-10~40アナログ設定
7,060
取扱い終了
返品不可
05373743DVUS825L-10~40アナログ設定
7,180
取扱い終了
05373752DVUS825Y-10~40アナログ設定
7,180
取扱い終了
05373768DVUS940L-10~40アナログ設定
7,320
取扱い終了
05373777DVUS940Y-10~40アナログ設定
7,440
取扱い終了
05373786DVUS960L-10~40アナログ設定
8,280
取扱い終了
05373795DVUS960Y-10~40アナログ設定
8,400
取扱い終了
返品不可
05373804DVUS990L-10~40アナログ設定
10,980
取扱い終了
05373813DVUS990Y-10~40アナログ設定
11,220
取扱い終了
05373822DVUX606L0~40デジタル設定
14,880
取扱い終了
返品不可
05373838DVUX606Y0~40デジタル設定
15,000
取扱い終了
返品不可
05373847DVUX715L0~40デジタル設定
14,880
取扱い終了
返品不可
05373856DVUX715Y0~40デジタル設定
15,000
取扱い終了
返品不可
05373865DVUX825L0~40デジタル設定
15,120
取扱い終了
返品不可
05373874DVUX825Y0~40デジタル設定
15,240
取扱い終了
返品不可
05373883DVUX940L0~40デジタル設定
15,240
取扱い終了
返品不可
05373892DVUX940Y0~40デジタル設定
15,360
取扱い終了
返品不可
05373908DVUX960L0~40デジタル設定
15,480
取扱い終了
返品不可
05373917DVUX960Y0~40デジタル設定
15,600
取扱い終了
返品不可
05373926DVUX990L0~40デジタル設定
20,000
取扱い終了
返品不可
05373935DVUX990Y0~40デジタル設定
20,120
取扱い終了
返品不可
05375073DVUS606L-10~40アナログ設定
6,940
取扱い終了
返品不可
05375082DVUS606Y-10~40アナログ設定
7,060
取扱い終了
返品不可
05375098DVUS715L-10~40アナログ設定
7,060
取扱い終了
返品不可
05375107DVUS715Y-10~40アナログ設定
7,060
取扱い終了
返品不可
05375116DVUS825L-10~40アナログ設定
7,180
取扱い終了
返品不可
05375125DVUS825Y-10~40アナログ設定
7,180
取扱い終了
返品不可
05375134DVUS940L-10~40アナログ設定
7,320
取扱い終了
返品不可
05375143DVUS940Y-10~40アナログ設定
7,440
取扱い終了
返品不可
05375152DVUS960L-10~40アナログ設定
8,280
取扱い終了
返品不可
05375168DVUS960Y-10~40アナログ設定
8,400
取扱い終了
返品不可
05375177DVUS990L-10~40アナログ設定
10,980
取扱い終了
返品不可
05375186DVUS990Y-10~40アナログ設定
11,220
取扱い終了
返品不可
05375195DVUX606L0~40デジタル設定
14,880
取扱い終了
返品不可
05375204DVUX606Y0~40デジタル設定
15,000
取扱い終了
返品不可
05375213DVUX715L0~40デジタル設定
14,880
取扱い終了
返品不可
05375222DVUX715Y0~40デジタル設定
15,000
取扱い終了
返品不可
05375238DVUX825L0~40デジタル設定
15,120
取扱い終了
返品不可
05375247DVUX825Y0~40デジタル設定
15,240
取扱い終了
返品不可
05375256DVUX940L0~40デジタル設定
15,240
取扱い終了
返品不可
05375265DVUX940Y0~40デジタル設定
15,360
取扱い終了
返品不可
05375274DVUX960L0~40デジタル設定
15,480
取扱い終了
返品不可
05375283DVUX960Y0~40デジタル設定
15,600
取扱い終了
返品不可
05375292DVUX990L0~40デジタル設定
20,000
取扱い終了
返品不可
05375308DVUX990Y0~40デジタル設定
20,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05373786
2020-05-25
用途: コンベアーのメンテ

パナソニックの商品なので全く問題なしです。
近所の販売店より少し安く何より到着が早くて助かります。

対象商品 : 05373743
2020-01-21
用途: フライス盤のY軸送りに

スローからハイまで非常に使いやすいです皆さんにお勧め

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 05373777
2016-12-12
用途: 修理のための交換用です。

修理ができ通常の動きに戻り助かりました。安く手に入りよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする