電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-17-~)

電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-17-~) - CKD
タイプスライダタイプ最高速度(mm/s)500送りねじリード(mm)10繰返し精度(mm)±0.02ブレーキブレーキなし寸法(幅W×高さH)(mm)170×97モーター取付方法外部直取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全3888種類を絞り込む
ストローク(mm)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
モーター(W)
3888種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
押し当て力(N)
モーター(W)
原点センサ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05487064ETS-17-10010-EM4NNNNN10011030694400無し10.3
166,830
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05488683ETS-17-10015-EM4NNNNN15011030694400無し11.1
171,430
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05490318ETS-17-10020-EM4NNNNN20011030694400無し11.9
176,030
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05491937ETS-17-10025-EM4NNNNN25011030694400無し12.7
180,480
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05493556ETS-17-10030-EM4NNNNN30011030694400無し13.4
185,080
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05495175ETS-17-10035-EM4NNNNN35011030694400無し14.2
189,520
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05496794ETS-17-10040-EM4NNNNN40011030694400無し15
194,130
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05498413ETS-17-10045-EM4NNNNN45011030694400無し15.8
198,730
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05500032ETS-17-10050-EM4NNNNN50011030694400無し16.5
203,330
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05501658ETS-17-10055-EM4NNNNN55011030694400無し17.3
207,780
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05503277ETS-17-10060-EM4NNNNN60011030694400無し18.1
212,380
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05504896ETS-17-10065-EM4NNNNN65011030694400無し18.9
216,830
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05506515ETS-17-10070-EM4NNNNN70011030694400無し19.6
221,430
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05508134ETS-17-10075-EM4NNNNN75011030694400無し20.4
226,190
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05509753ETS-17-10080-EM4NNNNN80011030694400無し21.2
237,140
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05511372ETS-17-10085-EM4NNNNN85011030694400無し22
241,590
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05512998ETS-17-10090-EM4NNNNN90011030694400無し22.7
246,190
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05514617ETS-17-10095-EM4NNNNN95011030694400無し23.5
250,790
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05516236ETS-17-10100-EM4NNNNN100011030694400無し24.3
255,240
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05517855ETS-17-10105-EM4NNNNN105011030694400無し25.1
259,840
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05519474ETS-17-10110-EM4NNNNN110011030694400無し25.9
264,290
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05521093ETS-17-10115-EM4NNNNN115011030694400無し26.7
268,890
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05522712ETS-17-10120-EM4NNNNN120011030694400無し27.5
299,210
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05524338ETS-17-10125-EM4NNNNN125011030694400無し28.3
304,130
269,800
296,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05487073ETS-17-10010-EM4NNNRN10011030694400無し10.3
185,080
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05488692ETS-17-10015-EM4NNNRN15011030694400無し11.1
189,680
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05490327ETS-17-10020-EM4NNNRN20011030694400無し11.9
194,280
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05491946ETS-17-10025-EM4NNNRN25011030694400無し12.7
198,730
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05493565ETS-17-10030-EM4NNNRN30011030694400無し13.4
203,330
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05495184ETS-17-10035-EM4NNNRN35011030694400無し14.2
207,770
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05496803ETS-17-10040-EM4NNNRN40011030694400無し15
212,380
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05498422ETS-17-10045-EM4NNNRN45011030694400無し15.8
216,980
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05500048ETS-17-10050-EM4NNNRN50011030694400無し16.5
221,580
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05501667ETS-17-10055-EM4NNNRN55011030694400無し17.3
226,030
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05503286ETS-17-10060-EM4NNNRN60011030694400無し18.1
230,630
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05504905ETS-17-10065-EM4NNNRN65011030694400無し18.9
235,080
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05506524ETS-17-10070-EM4NNNRN70011030694400無し19.6
239,680
209,800
230,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05508143ETS-17-10075-EM4NNNRN75011030694400無し20.4
244,440
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05509762ETS-17-10080-EM4NNNRN80011030694400無し21.2
255,390
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05511388ETS-17-10085-EM4NNNRN85011030694400無し22
259,840
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05513007ETS-17-10090-EM4NNNRN90011030694400無し22.7
264,440
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05514626ETS-17-10095-EM4NNNRN95011030694400無し23.5
269,040
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05516245ETS-17-10100-EM4NNNRN100011030694400無し24.3
273,490
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05517864ETS-17-10105-EM4NNNRN105011030694400無し25.1
278,090
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05519483ETS-17-10110-EM4NNNRN110011030694400無し25.9
282,540
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05521102ETS-17-10115-EM4NNNRN115011030694400無し26.7
287,140
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05522728ETS-17-10120-EM4NNNRN120011030694400無し27.5
317,460
279,800
307,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05524347ETS-17-10125-EM4NNNRN125011030694400無し28.3
322,380
289,800
318,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05487082ETS-17-10010-EM4NNNLN10011030694400無し10.3
185,080
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05488708ETS-17-10015-EM4NNNLN15011030694400無し11.1
189,680
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする