曜日別特売

硬化肉盛用被覆アーク棒 CD-60

硬化肉盛用被覆アーク棒 CD-60 - 特殊電極

溶着金属は耐熱鋼SUH-3 に準じる組成をもち、耐摩耗性が非常に優れています。
靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性にも優れています。

用途打抜型・鍛造金型・ダイス・キャタピラ・ローラーブレーカー・ハンマーローラーの無限連鎖・鎖リンク・圧延機ガイド・浚渫機の刃・転撤機・運搬用スパイラルなどの溶接及び耐熱鋼の溶接JIS規格Z3251 DF4B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05549714CD-60 Φ3.23.235090~120
オープン
21,980
24,178(税込)
34日以内出荷
05549723CD-60 Φ44400120~160
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
05549732CD-60 Φ55400160~220
オープン
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする