特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH
25Cr 鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、耐エロージョン摩耗に最適です。
600℃の高温まで硬さがあまり低下しません。
耐摩耗性と同時に耐熱性・耐食性をも備えています。
用途
エキゾスター、サンドブラスト、ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、スチールミルガイド、スクリューコンベア、スピード
マーラーなどの肉盛
JIS規格
Z3251 DFCrA-600-B
被覆系
黒鉛
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05549757
CRH Φ3.2
3.2
350
100~140
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
05549766
CRH Φ4
4
400
130~180
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください