硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-226

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-226 - 特殊電極

高クロム鋳鉄系の溶接棒でCr 含有量が多く耐食・耐熱・耐摩耗性に優れています。
この溶接棒は他の高クロム鋳鉄系溶接棒より炭素の含有量が少なく、針状炭化物の析出はありませんが、適切な予熱を行うことで割れ感受
性が著しく低くなり、耐食・耐熱性が要求される金属間摩耗にも適しています。
溶着金属は炭化物とオーステナイトあるいはマルテンサイト地に初晶オーステナイトの組織で、溶接性に優れ、作業性も良好です。

用途
ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品・高温高圧バルブ・ブロワなど金属間摩耗や土砂摩耗を受ける部品に用い、ステライトに要求されるよ
うな耐熱・耐食・耐摩耗性が要求される箇所にも適しています
JIS規格Z3251 DFCrA-500-BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05549775CRH-226 Φ3.23.2350100~140
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
05549784CRH-226 Φ44400140~180
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする