曜日別特売

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-3

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-3 - 特殊電極
(1件のレビュー)

Nb,Mo,W,V を含む30Cr 鋳鉄の溶接棒です。
溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時に、Nb、Mo、W、Vなどによる複合炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性能を示します。
600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。

用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・ポンプインペラー・ミキサーブレイド・スチールミルガイド・スピードマーラー・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05549793CRH-3 Φ3.23.2350100~150
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
05549802CRH-3 Φ44400130~180
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
05549818CRH-3 Φ55400180~240
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05549802
2021-04-16
用途: 農作業機の肉盛り

ロータリーハロー、サブソイラー、プラウなどの爪の肉盛りに使用。
毎年30ha程度使用するため、爪を3回くらい交換が必要になるので年2回程肉盛りして延命しています
新品の爪を購入するより断然安上がりとなります。
ディスクサンダーを当てて、火花が散ったり散らなかったり適度の摩耗の強さ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする