曜日別特売

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-3V

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-3V - 特殊電極

Nb,Mo,W,V を含む30Cr 鋳鉄の溶接棒です。
溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると同時に、Nb、Mo、W、Vなどによる複合炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性
能を示します。
600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。

用途エキゾスター・サンドブラスト・ミキサーブレイド・スチールミルガイド・スピードマーラー・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛棒径(Φmm)4棒長(mm)400電流範囲(A)(水平横向き)130~150、(立向き)100~125JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆系ライム黒鉛RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05549827CRH-3V Φ4
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする