硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-4

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-4 - 特殊電極

Nb,Mo,W,V を含む高クロム鋳鉄の溶接棒です。
溶着金属中に多量のクロム炭化物の他Nb、Mo、W、V などの炭化物も生成し、エロージョン摩耗に対して優れた性能を示します。
600℃の高温まで硬さの低下が少なく、高温においても優れた耐摩耗性を示します。
繰返し加熱冷却を受けても硬度の低下はありません。

用途エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・フィードスクリュー・ミキサーブレイド・焼結クラッシャー・鬼歯などの肉盛JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆系黒鉛RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05549836CRH-4 Φ3.23.2350100~150
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
05549845CRH-4 Φ44400130~180
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする