曜日別特売

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb

硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb - 特殊電極

25Cr 鋳鉄にNb を添加した溶着金属が得られる溶接棒です。
溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると共にニオブ炭化物も生成し、エロージョン及び引掻摩耗に対して優れた耐摩耗性を示します。
600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。

用途コークシュート・スチールミルガイド・サンドブラスト・エキゾスター・焼結クラッシャー・ミキサーブレードなどの肉盛棒径(Φmm)4棒長(mm)400電流範囲(A)130~180JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05549854CRH-Nb Φ4
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする