曜日別特売

硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41

硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41 - 特殊電極

13Cr 系ステンレス鋼に4%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。
ES410 系溶接棒は空冷硬化性が強く、溶接に当っては厳しい温度管理が必要ですが、この溶接棒は予熱温度及びパス間温度管理が容易です。
溶着金属は機械的性質に優れ耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れた性能を示します。

用途バルブシートなど耐食性と耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3251 DF4A-400-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05549994CXA-41 Φ3.23.2350100~130
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
05550003CXA-41 Φ44400140~170
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
05550012CXA-41 Φ55400170~200
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする