特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 FW-2
溶着金属は耐熱性・耐亀裂性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
作業性及びスラグの剥離性ともに良好です。
溶着金属の機械加工は可能です。
用途
鍛造ダイス・ハンマーダイスなどの耐熱耐摩耗肉盛溶接
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05550177
FW-2 Φ3.2
3.2
350
100~140
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
05550186
FW-2 Φ4
4
400
140~180
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
05550195
FW-2 Φ5
5
450
180~220
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください