特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 HM-1
高マンガン鋼の溶接棒で溶着金属はオーステナイト組織を示し、加工硬化性に富んでいます。
溶着金属は靱性に富み、溶接のままでは硬さが低く、外部から激しい衝撃を受けると表面が硬化して高い硬さとなります。
用途
クラッシャー・高マンガン鋼レール・バケット・ブルドーザー部品など重衝撃摩耗部の肉盛
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05550204
HM-1 Φ3.2
3.2
350
110~140
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
05550213
HM-1 Φ4
4
400
140~170
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
05550222
HM-1 Φ5
5
400
180~230
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください