硬化肉盛用被覆アーク棒 KB

硬化肉盛用被覆アーク棒 KB - 特殊電極

C,Cr,B を主要合金とする空冷硬化性に富む溶接棒です。
溶着金属にクロム炭化物・クロム硼化物を有し、靱性には欠けますが激しい土砂摩耗をうけるものに優れた耐摩耗性を示します。

用途ポンプケーシング・インペラー・バケット・排土板・クラッシャー・カッターナイフなどJIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550256KB Φ3.23.2350120~150
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
05550265KB Φ44400140~170
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
05550274KB Φ55400170~220
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
05550283KB Φ66400200~250
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする