曜日別特売

硬化肉盛用被覆アーク棒 KM

硬化肉盛用被覆アーク棒 KM - 特殊電極

溶着金属はオーステナイトとマルテンサイトの混合組織を示し溶接のままで硬く靱性に富んでいます。
耐亀裂性に優れているため激しい衝撃摩耗を受ける部品の肉盛に最適です。

用途ブルドーザーブレイド・スプロケット・アイドラー・キャタピラーリンク・クラッシャー・ディッパーティース・コンベアなどJIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550292KM Φ3.23.2350110~140
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
05550308KM Φ44400140~160
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
05550317KM Φ55400160~180
オープン
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする