曜日別特売

硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD

硬化肉盛用被覆アーク棒 MMD - 特殊電極

高酸化チタン系の被覆棒であるため作業性が良好で、スラグの剥離性及びビード外観も良好です。
溶着金属はパーライト組織で安定した硬さと靱性に富んでいます。
軟鋼または鋳鋼品の機械部品で金属間の転がりまたは滑り摩耗部の肉盛に用います。

用途圧延ロール・カップリング・スピンドル・車輪・シャフト・キャタピラーリンク・スプロケットなどJIS規格Z3251 DF2A-250-R被覆系高酸化チタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550597MMD Φ3.23.235080~100
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
05550606MMD Φ44400120~140
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
05550615MMD Φ55400150~170
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする