曜日別特売

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-700

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-700 - 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-700 - 特殊電極

溶接のままでHV700 程度の高い硬さの溶着金属が得られます。
アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。

用途ロール・ローラ・ブルドーザーブレード・バケットリップ・ディッパーティース・スクリューコンベア・インペラーなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF3B-C-700使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551157MT-700 Φ1.21.2
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
05551166MT-700 Φ1.61.6
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする