特殊電極
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CRH
高クロム鋳鉄系で、溶着金属中にクロム炭化物を生成し、エロージョン摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐熱性にも優れています。
用途
エキゾスター・サンドブラスト・ポンプケーシング・インペラー・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛
JIS規格
Z3326 YFCrA-C-700
使用ガス
CO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1箱(10kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05551184
MT-CRH Φ1.2
1.2
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
05551193
MT-CRH Φ1.6
1.6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください