特殊電極
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-11
25Cr-4Ni の溶着金属が得られるステンレス鋼溶接棒です。
溶着金属はフェライト組織を示し、母材の希釈を考慮してフェライト系ステンレスクラッド鋼や異材溶接に使用されます。
用途
主として25Cr-4Ni ステンレス鋼の溶接、18Cr クラッド鋼のクラッド側や、18Cr ステンレス鋼と軟鋼など異材溶接や内張などの溶接
棒長(mm)
350
JIS規格
Z3221 ES312-16
被覆系
ライムチタニア
AWS規格
A5.4 E312-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05551683
NCF-11 Φ3.2
3.2
80~120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
05551692
NCF-11 Φ4
4
120~160
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください