ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16 - 特殊電極

19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
溶着金属にMo を含有しているため、硫酸や亜硫酸などの非酸化性酸に対して優れた耐食性を示します。また高温での機械的性質にも優れていますので耐熱・耐食性の要求される箇所への溶接に適しています。
溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。

用途
主としてSUS316 の溶接、炭素鋼とステンレス鋼の異材溶接や高Mn 鋼・高炭素鋼・低合金鋼・13Cr 鋼など硬化性の高い鋼、あるいは18Cr 鋼などの
溶接
JIS規格Z3221 ES316-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E316-16、E316H-16RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551744NCF-16 Φ2.61箱(2.5kg)2.630060~80
オープン
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
05551753NCF-16 Φ3.21箱(5kg)3.235080~120
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
05551762NCF-16 Φ41箱(5kg)4350120~160
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
05551778NCF-16 Φ51箱(5kg)5350160~200
オープン
24,980
27,478(税込)
49日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする