曜日別特売

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16L

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16L - 特殊電極

19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、溶着金属の炭素量を0.04%以下、0.03%以下としたものです。
通常のES316 と同様に耐食性・耐熱性・機械的性質に優れ、更に極低炭素であるため、クロム炭化物の析出による粒界腐食が防止され、溶体化処理が困難な場合や溶接のままで使用される箇所に適しています。
溶着金属はいずれも適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。

用途
主としてSUS316L・SUS316 の溶接、特に石油化学や化学工業装置などで炭素量を低下させる必要がある場合、あるいは溶体化処理が困難で溶接のまま
使用される箇所の溶接
JIS規格Z3221 ES316L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E316L-16RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551787NCF-16L Φ2.61箱(2.5kg)2.630060~80
オープン
11,980
13,178(税込)
34日以内出荷
05551796NCF-16L Φ3.21箱(5kg)3.235080~120
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
05551805NCF-16L Φ41箱(5kg)4350120~160
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
05551814NCF-16L Φ51箱(5kg)5350160~200
オープン
24,980
27,478(税込)
49日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする