ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329 - 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329 - 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329 - 特殊電極

24Cr-7Ni-2Mo、NCF-D1 は24Cr-7Ni-2Mo-Cu の組成で、オーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐海水・耐応力腐食・耐孔食性などに優れています。

用途
主として耐海水鋼、SUS329J1・329J3L・329J4L の溶接。船舶用機器・復水器・海水淡水化プラントなど耐海水・耐応力腐食・耐孔食性が要求される
箇所の溶接。NCF-D1 は大同特殊鋼DCS-1 に使用されます。
棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES329J1-16被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551866NCF-329 Φ3.23.290~120
オープン
27,980
30,778(税込)
49日以内出荷
05551875NCF-329 Φ44120~150
オープン
25,980
28,578(税込)
49日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする