特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 QD-600
従来困難とされていた焼入硬化部の欠損箇所を補修するために設計した独特の性能を持つ溶接棒です。
予熱や下盛溶接を必要とせず直接肉盛ができ、常温はもちろん高温における耐衝撃、耐摩耗性に優れています。
用途
プレス型・鍛造金型・工具鋼など型材の肉盛補修溶接。特に焼入硬化部や硬化肉盛部の肉盛再補修に最適です
被覆系
ライムチタニア
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05552024
QD-600 Φ2.6
1箱(2.5kg)
2.6
300
70~90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05552033
QD-600 Φ3.2
1箱(5kg)
3.2
350
100~120
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
05552042
QD-600 Φ4
1箱(5kg)
4
400
120~140
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
05552058
QD-600 Φ5
1箱(5kg)
5
400
140~180
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください