特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 RC-70
タングステン炭化物を焼結させた特殊な芯線を使用した溶接棒です。
溶着金属はタングステン炭化物を主体とする組織を示し、もっとも高い硬さが得られ、エロージョン摩耗に対して優れた性能を発揮します。
用途
スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラー・送風機のファンなど
棒径(Φmm)
4
棒長(mm)
300
電流範囲(A)
80~120
被覆系
黒鉛
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05552067
RC-70 Φ4
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください