曜日別特売

硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-2

硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-2 - 特殊電極

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。
耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靭性が増すため、耐衝撃性に優れています。
ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。

用途カッター刃先・バンバリーミキサーローターエッジ・熱間押出ダイスなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrB-500BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05552146STL-2 Φ3.23.290~120
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
05552155STL-2 Φ44110~150
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
05552164STL-2 Φ4.84140~180
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする