硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-21

硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-21 - 特殊電極

Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用アーク溶接棒です。
溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性に優れ、衝撃をともなう金属間摩耗を受ける部品の肉盛に最適な溶接棒です。
特に熱衝撃に優れた性能を示し、耐亀裂性など溶接性や作業性にも優れています。

用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、高温での腐食及び摩耗を受ける部品の肉盛溶接棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrD-350BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05552173STL-21 Φ3.23.280~110
オープン
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
05552182STL-21 Φ44120~150
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
05552198STL-21 Φ4.84140~180
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする