曜日別特売

硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-3

硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-3 - 特殊電極

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。
耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。
ガス溶接に比べると、硬さはやや低くなります。

用途ロータリーフィーダ・バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワなど、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部分の肉盛棒長(mm)約350JIS規格Z3251 DCoCrA-400BR被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05552252STL-3 Φ3.23.290~120
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
05552268STL-3 Φ44110~150
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
05552277STL-3 Φ4.84140~180
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする