ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308

ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308 - 特殊電極
(1件のレビュー)
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
全7種類を絞り込む
棒径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05552347T-308 Φ11
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
05552356T-308 Φ1.21.2
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
05552365T-308 Φ1.61.6
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
05552374T-308 Φ22
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
05552383T-308 Φ2.42.4
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05552392T-308 Φ2.62.6
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
05552408T-308 Φ3.23.2
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05552408
2016-11-29
用途: 架台作製
建設業・工事業

迅速に対応して頂きました。
仕事に間に合いよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする