特殊電極
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC2
用途
5052・5154・5083・6061・6063 等の溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3232 A5356-BY
AWS規格
A5.10 ER5356
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05552898
T-ALC2 Φ1.6
1.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
05552907
T-ALC2 Φ2
2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
05552916
T-ALC2 Φ2.4
2.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
05552925
T-ALC2 Φ3.2
3.2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください