特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-11CR
13Cr マルテンサイト鋼で、靱性があり耐亀裂性及び耐衝撃性に優れています。
溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。
用途
打抜型・鍛造金型・プレス金型・ダイス・冷鋼熱鋼シヤなどの金型全般及び刃物の肉盛
JIS規格
Z3251 DF4A-600-B
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05553232
TH-11CR Φ2.6
1箱(2.5kg)
2.6
300
60~80
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
34日以内出荷
05553248
TH-11CR Φ3.2
1箱(5kg)
3.2
350
90~120
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください