硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350

硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350 - 特殊電極

溶着金属はソルバイト組織であり、金属間摩耗及び中衝撃摩耗に最適です。
硬さと靱性に富み、焼入硬化性にも優れています。
機械加工はたいていの場合可能です。
熱間で鍛造しても組織や硬さは変化しません。

用途レール・車輪・鋳鋼ロール・ブルドーザー部品などJIS規格Z3251 DF2A-350-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05553257TH-350 Φ3.23.235090~130
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
05553266TH-350 Φ44400130~170
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
05553275TH-350 Φ55400170~220
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする