特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-450
溶着金属はマルテンサイト組織ですが、靱性にも優れ重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に対して良好です。
作業性は良好であり、ブローホール感受性も低く、耐亀裂性にも優れています。
肉盛のままでの機械加工は困難です。
用途
ブルドーザーリンク・アイドラー・ローラー・スプロケットなどの肉盛
JIS規格
Z3251 DF2A-450-B
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05553284
TH-450 Φ3.2
3.2
350
90~130
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05553293
TH-450 Φ4
4
400
120~180
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05553302
TH-450 Φ5
5
400
170~230
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください