硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-50

硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-50 - 特殊電極

溶着金属はソルバイト組織で、靱性に優れています。
金属間摩耗,中衝撃摩耗に良好な結果を示します。
機械加工はたいていの場合可能です。
加工後の焼入硬化(フレームハードニング・高周波焼入)も可能です。

用途ギヤ・シャフト・タイヤなどの肉盛JIS規格Z3251 DF2A-300-R被覆系高酸化チタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05553327TH-50 Φ44400120~180
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
05553318TH-50 Φ3.23.235090~130
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする