特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-80
溶接のままでマルテンサイト組織を示す空冷硬化性の溶接棒です。
溶着金属はやや靱性に欠けますが、高い硬さが得られるため比較的衝撃の少ない土砂摩耗に優れた性能を発揮します。
用途
ポンプケーシング・カッターナイフ・ブルドーザーブレイド・バケットリップ・インペラー・スクリューコンベアなど
JIS規格
Z3251 DF3C-600-B
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05553336
TH-80 Φ3.2
3.2
350
90~130
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
05553345
TH-80 Φ4
4
400
120~180
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
05553354
TH-80 Φ5
5
400
170~230
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください