特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC
タングステン炭化物系の溶接棒で溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に極めて優れた耐摩耗性を示します。
TWC はフラックスからタングステン炭化物を添加したものです。
用途
浚渫船カッターナイフ・スピードマーラー・サンドポンプ・スクリューコンベアなど
JIS規格
Z3251 DFWA-700-S
被覆系
黒鉛
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05553774
TWC Φ3.2
3.2
350
90~130
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
05553783
TWC Φ4
4
400
120~180
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
05553792
TWC Φ5
5
400
170~230
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください